絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
光色
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 24.9
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 24(73)
  • 90~242(5)
  • 100(1,126)
  • 100~110(8)
  • 100~200(23)
  • 100~240(445)
  • 100~242(8,801)
  • 100~254(7)
  • 100~265(2)
  • 100~277(1)
  • 200(273)
  • 200~242(14)
  • 200~254(17)
  • 242(138)
  • その他(6)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「LED 20W」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DMXフットスタンド 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    DMXフットスタンド 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    32日以内出荷
    ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】。フルカラーで演出する足元のあかり。公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出。RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
    仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出)材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト)取付据置型(据置取付専用)高さ(mm)160材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)10.3入力電圧(V)DC24.9制御DMX512保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型)光源LED(赤緑青黄) 5粒色温度(K)3000相当(フル点灯時)光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作温度(℃)-20~35光色電球色耐風速(m/s)60仕様調色の可否エコロジー商品省エネ
照明器具