カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具
- 施設・屋外照明(36)
- 住宅・店舗照明(24)
- 防犯照明器具(5)
- 天井用配線器具・電球ソケット(1)
- 照明器具アクセサリー・スイッチ(9)
- 照明器具
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- アイリスオーヤマ(9)
- 岩崎電気(29)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- 東芝ライテック(2)
- 日立(6)
- HKクリエーション(5)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 三菱電機(3)
- Terasave(テラセイブ)(3)
- Neo Venus(ネオ・ビーナス)(3)
- LION (ライオン事務器)(2)
- 日機(2)
- スワン電器(1)
- APSジャパン(1)
エコロジープロダクト
照明器具 :「LED E39」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識

口金E39防水ソケット
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台当日出荷LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷高天井LEDランプ RZ-R E39口金質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用LED照明 E39口金タイプ
アイリスオーヤマ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別白熱球80/60/50形器具相当質量(kg)0.9色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)5.1/5.2光源寿命40000時間LEDLEDZランプ ディスク75×1 GX53-1a演色指数(Ra)85調光の可否否
防湿形ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別白熱球100/80形器具相当質量(kg)0.9色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)8.5/8.9光源寿命40000時間LEDLEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a演色指数(Ra)85調光の可否否
高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】
日立¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX色透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1~78.9定格電圧(V)100~242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否可照度角(1/2)66度エコロジー商品省エネ
LED街路灯
東芝ライテック¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から47日以内出荷LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
LED照明 AD-Big F
APSジャパン¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷400W型水銀灯と完全互換が可能なLEDランプ、高天井用LED照明 AD-Big F。 簡単取付:既存灯具と簡単に置き替え可能です。補強不要な上、本体に電源も内蔵しています。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能です。 小型・軽量:独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LED の放熱に成功。小型・軽量化を実現。 JAPANクオリティ、万全の安全対策と高品質 プレス加工ヒートシンク:アルミダイキャストでなく、独自技術のプレス加工によるヒートシンクを実装しているので、小型軽量。純アルミ素材の旋回構造で、高い放熱効果。 E39型口金荷重規格:水銀灯はE39型口金で、電源も内蔵で770gを実現。 温度ヒューズ:温度以上発生時に、温度ヒューズにより出力を自動的に低下制御。FAN不動作、温度異常、回路異常により高温が発生した場合に作動。 高性能LED:高性能で長寿命、安心の日本製LED素子採用。 電磁波障害対策:VCCI ClassBに準拠し、ラインノイズも対応工場や倉庫内でお使いの他の電気製品や計測機器等に、LEDランプから電磁波の影響を与えない規格です。 EMC評価OK:放射エミッション/雑音端子等評価 EMC(Electromagnetic Interference) 省電力でECO!環境に優しく、高い省エネ効果:即時点灯が可能なので、こまめにON/OFFをすれば、より高い節電効果を得られます。LED灯は、従来の水銀灯に含まれる有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含んでおらず、廃棄も容易です。仕様不要輻射:EMI評価試験済質量(g)約770外形寸法(mm)最大径約Φ120×全長約273定格電圧(V)100~240口金E39型全光束(Lm)13000平均演色評価数(Ra)80以上消費電力(W)(50/60Hz)115騒音値(dB)40電源(AC V)100/200色温度(K)5000互換性400W型水銀灯、250W型メタハラビーム角度(°)113エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライトバルブS 62W電源ユニット
岩崎電気¥17,900税込¥19,6901台当日出荷仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286定格二次無負荷電圧(V)119口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B耐雷サージ15kV(コモンモード)
街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ
岩崎電気¥309,800税込¥340,7801セット3日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト テクノレイ
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷レディオックLEDライトバルブKご使用の場合は、器具内部の遮熱板を外してください種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.4色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 角グローブタイプ
岩崎電気¥88,980~税込¥97,878~1セット4日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:アクリル(クリア)質量(kg)3.8色仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~300W(HIDランプ)、48W~110W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ
岩崎電気¥68,980~税込¥75,878~1セット4日以内出荷から31日以内出荷種別公園・街路用照明色仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷から30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形寸法(Φmm)挿入:50深さ(mm)75
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。種別公園・街路用照明材質グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)質量(kg)11色仕上:ダークブラウン(レザートーン)材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60材質(枠)鋼板適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDライトバルブS 50WLED制御装置
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781台欠品中仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100・200・2422次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具
岩崎電気¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷から30日以内出荷種別公園・街路用照明備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
水銀灯用安定器対応 高天井用LED
HKクリエーション¥36,980~税込¥40,678~1個ほか6日以内出荷水銀ランプ200~250形相当。反射傘撤去のみで使用可能。工事不要で設置完了消費電力(W)40口金E39入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra70
水銀灯用安定器対応 高天井用LED
HKクリエーション¥65,980~税込¥72,578~1個ほか6日以内出荷進化した高天井用LED。水銀灯用安定器はそのままで工事無しで設置可能。70Wの低消費電力でも10400lmの明るさ。継承された5種類のレンズによる優れた配光。消費電力(W)70口金E39全光束(Lm)10400(各レンズにより変動)入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級なし演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED
HKクリエーション¥28,980~税込¥31,878~1個ほか6日以内出荷バラストレス水銀灯500W以上の明るさ消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)7800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz色温度(K)5000光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra80以上
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥439,800税込¥483,7801セット30日以内出荷セット内容(灯具)H554-0+(アーム)HA1056種別公園・街路用照明材質グローブ:強化ガラス(クリア・一部フロスト)寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×135質量(kg)19.4色仕上:青銅色半つや材質(本体)アルミ鋳物備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~400W(HIDランプ)、48W~86W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明材質グローブ:ポリカーボネート(クリア)、セード:ステンレス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.9色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用、クリアタイプ構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト クラシックタイプ 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷材質グローブ:強化ガラス質量(kg)12.6色仕上:青銅色(半艶)材質(本体)アルミ鋳物構造防雨形ソケットE39
LEDランプ用ポールライト 和風デザインタイプ 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801台31日以内出荷取付アーム・アダプタは別途製作が必要となります。ライトバルブ48W・60Wと組合せる際は、落下防止ワイヤLDRW-300/TM4(別売)をご使用ください。種別公園・街路用照明材質笠:アルミ鋳物、グローブ:強化処理ガラス(クリア・一部フロスト)質量(kg)9.4色仕上:ダークブラウン(レザートーン)材質(本体)枠/鋼板備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
LEDランプ用ポールライト 鳥害対策用街路灯 【受注生産品】
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110色仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形(IP23)風速(m/s)設計許容風速:60比率上方光束比:15%適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
高天井用LED
HKクリエーション¥18,980~税込¥20,878~1個ほか50日以内出荷口金E39入力電圧(V)AC100~240(電源外付け必要)色温度(K)5000光源寿命40000時間耐衝撃性IK08防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)300゜(乳白カバー)
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481台32日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用)
岩崎電気¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED
HKクリエーション¥43,980~税込¥48,378~1個ほか50日以内出荷口金E39入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra70
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本29日以内出荷から30日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光