絞り込み
呼び径(A)
- 25
- 15(3)
- 20(54)
- 32(69)
- 40(72)
- 50(79)
- 65(75)
- 80(74)
- 100(75)
- 125(64)
- 150(63)
- 200(53)
- 250(45)
- 300(40)
- 350(4)
- 400(2)
- 450(1)
- 500(1)
材質
- ゴム(22)
- スチール(26)
- ステンレス(11)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(3)
種類
フランジ(4)
伸縮継手(18)
呼び径(B)
- 1(38)
ブランド
- TOZEN(トーゼン)(31)
- アトムズ(10)
- 倉敷化工(8)
- ヨシタケ(8)
- ベン(2)
- ゼンシン(2)
- 内外ゴム(1)
- 南国フレキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
伸縮継手とは銅管など熱によって伸縮する配管同士の伸縮やずれなどを吸収するパーツのことで、温度によって伸縮できるよう伸び代がある継手のことです。製鉄などさまざまな産業用プラントにおいて、蒸気や水、排ガスや油などを輸送する配管で使用されています。伸縮継手の伸縮量は10mmから50mmなどアイテムによって異なるので、使用目的に合わせて選ぶと良いでしょう。また衝撃を吸収できる伸縮継手は振動も吸収。建築物の空調装置などの地震対策や地盤沈下対策にも使用されています。
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
20(54)
25
32(69)
40(72)
50(79)
65(75)
80(74)
100(75)
125(64)
150(63)

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
カイザーフレックス
倉敷化工¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から10日以内出荷材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
ゴム製防振継手(フランジ型)
ゼンシン(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
TOZEN(トーゼン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷2山(高耐久型)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
フレキシブルジョイント
倉敷化工¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
クリーンフレックス
倉敷化工¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷から5日以内出荷材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
クリーンフレックスLite
倉敷化工(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷から9日以内出荷JWWA 日本水道協会認証登録品。 新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。 製品質量は従来品より約60%減の軽量化。 新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。 ソリッドリングだから20万回の耐久性。材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から5日以内出荷3山ベローズ型用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ピュアジョイント SS10K
TOZEN(トーゼン)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品
TOZEN(トーゼン)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から4日以内出荷球形(玉形)・内面フラット用途給水・飲料水・汚泥用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス
TOZEN(トーゼン)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷工事工数の省力化用途ファンコイル用材質(本体)EPDM最高温度(℃)90ブレードSUS304材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C)外ネジCAC406C(BC6C)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷円筒・筒形用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷2山形用途空調用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手
アトムズ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から7日以内出荷防振性能抜群、EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)
アトムズ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から5日以内出荷防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
S-FLEX 合成ゴム製防振継手
アトムズ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から60日以内出荷防振性能抜群 EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ベローズ式複式伸縮管継手
ヨシタケ¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
ベローズ式単式伸縮管継手
ヨシタケ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
伸縮管継手 EB-2JLシリーズ
ヨシタケ¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から65日以内出荷種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)
TOZEN(トーゼン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類フレキシブル継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)
ゼンシン¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から9日以内出荷耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・薬液・食品・純水
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体給湯、プール水、薬液、純水
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷一般用として最適な防振継手用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)
倉敷化工¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から62日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質SUS種類フレキシブルジョイント使用流体上水
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体上水
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥89,980税込¥98,9781台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980税込¥87,9781台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980税込¥87,9781台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980税込¥87,9781台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥69,980税込¥76,9781台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥66,980税込¥73,6781台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥89,980税込¥98,9781台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき