絞り込み
呼び径(A)
- 500
- 15(3)
- 20(54)
- 25(63)
- 32(69)
- 40(72)
- 50(79)
- 65(75)
- 80(74)
- 100(75)
- 125(64)
- 150(63)
- 200(53)
- 250(45)
- 300(40)
- 350(4)
- 400(2)
- 450(1)
ブランド
- アトムズ(1)
材質
- スチール(1)
呼び径(B)
- 3/4(1)
伸縮継手とは銅管など熱によって伸縮する配管同士の伸縮やずれなどを吸収するパーツのことで、温度によって伸縮できるよう伸び代がある継手のことです。製鉄などさまざまな産業用プラントにおいて、蒸気や水、排ガスや油などを輸送する配管で使用されています。伸縮継手の伸縮量は10mmから50mmなどアイテムによって異なるので、使用目的に合わせて選ぶと良いでしょう。また衝撃を吸収できる伸縮継手は振動も吸収。建築物の空調装置などの地震対策や地盤沈下対策にも使用されています。
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
20(54)
25(63)
32(69)
40(72)
50(79)
65(75)
80(74)
100(75)
125(64)
150(63)

S-FLEX 合成ゴム製防振継手
アトムズ(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷から60日以内出荷防振性能抜群 EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5