絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.64・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T5・T6・T8・T10・T20
取付穴形状
ピン6ロブ・プラスマイナス・十字穴・四角穴
ブランド
大阪魂・九飛勢螺・ヤマヒロ・アックスブレーン・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・丸エム製作所・コノエ・MIYAGAWA・ユニーズ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・Live Pro・天野製作所・コクブ・ピアス・平田ネジ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ドリルネジナベ

935件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ハードテック ナベ頭 パック入り コクブ

    ハードテック ナベ頭 パック入り

    コクブ
    2,898税込3,188
    1パック(200本)ほか
    当日出荷
    SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
    材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
  • 鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ ダクロ プラケース入 ウイング

    鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ ダクロ プラケース入

    ウイング
    999税込1,099
    1パック(95本)ほか
    翌々日出荷
    ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
  • YAIBA SUS304J3 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA SUS304J3 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,298税込3,628
    1パック(150本)
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(36本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • ゼロステンPシンワッシャー ピアス

    ゼロステンPシンワッシャー

    ピアス
    1,098税込1,208
    1パック(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
  • 無溶接用 SDS薄ナベドリルビス キシデンテクノ(キシデン工業)

    無溶接用 SDS薄ナベドリルビス

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    1,898税込2,088
    1箱(1000本)
    6日以内出荷
    ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
    ピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4
  • エースポイント ロングIX 5.0x35 コノエ

    エースポイント ロングIX 5.0x35

    コノエ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番472-6740ねじの呼びM5
  • マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン サラ

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(110本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
  • ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺

    ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    九飛勢螺(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(800個)
    翌々日出荷
    材質長さ(mm)13適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX有効長(mm)(ねじ)6表面処理3価ホワイト寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
  • LIVEPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂

    LIVEPAN (SUS410)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(13個)ほか
    翌々日出荷
    種類LIVEナベ
  • タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス 日本パワーファスニング

    タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス

    日本パワーファスニング
    1,698税込1,868
    1箱(175本)
    翌々日出荷
    ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
    トラスコ品番438-1019材質表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャー首下長(mm)35ねじの呼び5
  • エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,900税込2,090
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
    用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
  • エースポイント ナベ (SUS410/パシペート) 天野製作所

    エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)

    天野製作所
    3,800税込4,180
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
    用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンTRXタンパーB0ナベ 大阪魂

    ステンTRXタンパーB0ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(39個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ
  • クロメート Pタイトナベ(ニットウ 大阪魂

    クロメート Pタイトナベ(ニットウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(233個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)6十字穴番号1表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼び2.6ねじ外径D(mm)2.63ねじ外径C(mm)2.72
  • ニッケル Pタイプ ナベ 大阪魂

    ニッケル Pタイプ ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(205個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
    十字穴番号2表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ
  • 3カ-B Pタイトナベ(ニットウ 大阪魂

    3カ-B Pタイトナベ(ニットウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(58個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ
  • 3カ-W Bタイトナベ(ニットウ 大阪魂

    3カ-W Bタイトナベ(ニットウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(156個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ
  • 3カ-W Sタイトナベ(ニットウ 大阪魂

    3カ-W Sタイトナベ(ニットウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(97個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ
  • 3カ-W アルミタイト(+)ナベ 大阪魂

    3カ-W アルミタイト(+)ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)ほか
    翌々日出荷
    ねじ込みトルクが低い 相手材との焼き付きや凝着を抑制 高いゆるみ止め効果を発揮 振動や温度変化により、ゆるみ止め効果が促進される 繰り返し使用が可能
    用途車間距離センサー ボイラー ヘッドライト(車) パソコン 通信ボックス エアバック センサハウジング エアサス コンプレッサ ワイパーモータ ウィンドウレギュレータ etc・・・表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 3カ-W プラックス(ナベ 大阪魂

    3カ-W プラックス(ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(163個)ほか
    翌々日出荷
    プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。
    寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
  • SUS410 クイックビス ナベ 大阪魂

    SUS410 クイックビス ナベ

    大阪魂
    8,832税込9,715
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS410頭部形状ナベ仕上パシペートねじ部長さ(mm)全ネジ
  • 3カ-ユニ クイックビスナベ 大阪魂

    3カ-ユニ クイックビスナベ

    大阪魂
    925税込1,018
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    材質ねじの種類全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ
  • ラスパート クイックビス ナベ 大阪魂

    ラスパート クイックビス ナベ

    大阪魂
    5,976税込6,574
    1袋(500個)ほか
    9日以内出荷
    材質寸法F(mm)6ねじの種類全ねじ寸法D(mm)8表面処理ラスパート頭部形状ナベねじの呼び4
  • 3カ-ユニ FポイントPAN(ゼン) 大阪魂

    3カ-ユニ FポイントPAN(ゼン)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    9日以内出荷
    長さL(mm)50表面処理3価ユニクロ頭部形状なべねじの呼びd6
  • ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂

    ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ

    大阪魂
    5,160税込5,676
    1袋(125個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
    付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
  • SUS410 QREX FRXナベ 大阪魂

    SUS410 QREX FRXナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(48個)ほか
    翌々日出荷
    四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。 このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。 また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。 作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。
    材質SUS410寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状なべ寸法Dk(Φmm)8ねじの呼びd4
  • SUS410 エースポイント テイトウ 大阪魂

    SUS410 エースポイント テイトウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(32個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410十字穴番号2頭部形状低頭穴の形状十字
  • ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)

    丸エム製作所
    6,840税込7,524
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    4,930税込5,423
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    6,960税込7,656
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,019税込1,121
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    26,000税込28,600
    1箱(1500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
  • マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
    用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • ハードテック サラ頭 パック入り コクブ

    ハードテック サラ頭 パック入り

    コクブ
    2,998税込3,298
    1パック(240本)ほか
    当日出荷
    SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
    材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
  • シールスクリュー パック サンコーテクノ

    シールスクリュー パック

    サンコーテクノ
    729税込802
    1パック(30本)ほか
    4日以内出荷
    おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きの代表的な頭部形状です
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です穴の形状十字穴
  • ドリルスクリュー ステンレス サンコーテクノ

    ドリルスクリュー ステンレス

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    頭部とワッシャーの一体化で、取付物をガッチリ固定します
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    2,298税込2,528
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    頭部とワッシャーの一体化で、取付物をガッチリ固定します
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
ドリルネジナベ