カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- MSTコーポレーション(706)
- BIG DAISHOWA(503)
- 日研工作所(475)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- NTツール(268)
- ユキワ精工(260)
- タンガロイ(196)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(110)
- VERTEX(バーテックス)(102)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(68)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(60)
- 三菱マテリアル(57)
- 聖和精機(53)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(996)
グリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
商品豆知識

ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
チャックアーバー
(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入品先端JT6(2 1/2)寸法L2(mm)25販売区分業務用
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
アキューセンター高精度芯出しバー
BIG DAISHOWA(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
TC型タップコレット
カトウ工機¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から9日以内出荷自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ベースマスターゴールド
BIG DAISHOWA(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
T溝用切粉進入防止カバー
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
チャックハンドル 一体型
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。用途ドリルチャックの締め付け用
...







































![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)