ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。

商品豆知識

4,548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ドリルチャックハンドル モノタロウ 動画あり
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ 材質工具鋼
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ドリルスリーブ モノタロウ 動画あり
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

チャックアーバー モノタロウ 動画あり
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端JT6(2 1/2) 仕様焼入品 寸法L2(mm)25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルドリフト モノタロウ 動画あり
ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。
表面処理ホモ処理
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 仕様焼入研磨品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

モールステーパーシャンクドリルを取り外すときに使用するドリフトの決定版です。 総焼入れ(SCM440)で、耐久性抜群です。 後部打部は広くて叩きやすく安全です。 1本で幅広いMTサイズに適合します。
用途モールステーパーの工具を取り外すために使用します。 材質SCM440総焼入れ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm)28.5 寸法B(mm)38 仕様コレット単体 適合本体NBS20 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業 トラスコ品番667-1075 材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼 全長(mm)100 チャック能力(mm)1.5~13 能力(mm)【コレット】1.5~13 シャンク径(mm)6.35
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。 仕様焼入研磨品 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 仕様コレット単体 適合本体NBS13 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プルスタッドボルト モノタロウ 動画あり
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンヨーツール旋盤用スリーブ NC
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)18 質量(g)6.5 規格ER11 振れ精度・先端5μm 外径(mm)11.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。
用途ドリルチャックの締め付け用
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入研磨品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
用途ISOテーパスピンドル用
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm)160 電源単5乾電池(2個)付 先端径(mm)10 対象金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16 全長(mm)157 先端寸法(mm)10 先端長(mm)45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用 トラスコ品番859-2757 材質チャック:スチー、六角軸:S45C 外径(mm)12.85
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)