- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 14ページ目
14ページ目: ツーリング
2軸同時検出水準器
レベル出し完了をLEDとブザーで伝達
光学式レベル検出センサ採用
用途工作機械・精密組立機器のレベル管理に
使用温度範囲(℃)0~40(推奨20±5)
電源アルカリ乾電池:LR03(単4形)×4P
最小読取値(mm)0.01/1m
寸法(Φ×高さH)(mm)109×46
質量(kg)0.985
電池寿命(連続時間)50
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
用途高精度Z方向位置決め基準器
幅(mm)50
高さ(mm)50
電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。