25ページ目: ツーリング

商品豆知識

4,759件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェイスミルアーバ NTツール

    フェイスミルアーバ

    NTツール
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    JIS B4113 正面フライス用。
  • 防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C タンガロイ

    防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C

    タンガロイ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • 大径防振バー用リダクション治具 S-S-RED-H-VH タンガロイ

    大径防振バー用リダクション治具 S-S-RED-H-VH

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様●Holder:D80●Tool:S40寸法L(mm)23寸法H(mm)37寸法L1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)40
  • ツーリングホルダー (HSK-63用) エスコ

    ツーリングホルダー (HSK-63用)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1組(6個)
    翌日出荷
    入数:6個。マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです。EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
    適合シャンク:HSK63材質樹脂寸法(mm)84×137×49 (H)質量(g)81
  • ドリルチャックアーバー エスコ

    ドリルチャックアーバー

    エスコ
    2,420税込2,662
    1本
    翌々日出荷
    焼入研磨品。特殊鋼に高周波焼入れ。高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。
    用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用材質SCM415
  • ドリルソケット エスコ

    ドリルソケット

    エスコ
    10,000税込11,000
    1本
    翌々日出荷
    焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップ&ダウンしてボール盤に取り付けます。高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です。
    用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT2×MT3材質SCM415全長(mm)195
  • ドリルソケット エスコ

    ドリルソケット

    エスコ
    4,210税込4,631
    1本
    翌々日出荷
    焼入品。
    用途機械工作用材質HSS-G
  • ドリルスリーブ エスコ

    ドリルスリーブ

    エスコ
    7,340税込8,074
    1本
    翌々日出荷
    焼入研磨品。
    用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ材質SCM415
  • ドリルスリーブ エスコ

    ドリルスリーブ

    エスコ
    10,400税込11,440
    1本
    翌々日出荷
    焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップしてボール盤に取り付けます。
    用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ仕様ドリル側×ボール盤側:MT1×MT4材質SCM415全長(mm)124
  • 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    旋盤用ダイスアタッチメント DA SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
    材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。
    材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キー付ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    95,880税込105,468
    1箱(60個)
    6日以内出荷
    いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
    用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。トラスコ品番837-7942材質特殊鋼、H級シャンク径(mm)6.35
  • 簡易型チャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    簡易型チャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,098税込1,208
    1セット
    20日以内出荷
    いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
    トラスコ品番152-6619
  • ハンマードリル用チャック防塵キャップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハンマードリル用チャック防塵キャップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    HSD-13専用ゴムキャップ
    用途HSD-13専用ゴムキャップトラスコ品番852-3061
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    113,880税込125,268
    1箱(60個)
    6日以内出荷
    いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。トラスコ品番837-7978材質特殊鋼、H級口径(mm)1.0~10.0
  • 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドバー

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途止まり、貫通穴用仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質AC1030U材質(シャンク)超硬FIG1
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    SEC-D型バイト用。
    適合SEC-D型バイト用名称敷板
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    Xバーネガインサート用。
    適合Xバーネガインサート用寸法A(mm)12.57寸法T(mm)6.35名称敷板寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.0寸法RD(mm)0.8寸法Rc(mm)1.2寸法RB(mm)0.8
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    TSX型用シート。
    寸法A(mm)12.70寸法B(mm)9寸法T(mm)6.20名称押さえ金 TSX型用シート寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.0
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    敷板です。
    幅B(mm)9.6径D(Φmm)6.00長さA(mm)13.30長さT(mm)6.80
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    敷板です。
    寸法T(mm)3.18名称敷板
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    押え金です。
    寸法d(Φmm)5.6角度θ(°)30
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    超硬ピース付き押え金です。
    勝手左勝手
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊鋼押え金です。
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    押え金です。
  • ユニット 住友電工ハードメタル

    ユニット

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    RFカッタ用ユニットです。
    FIG2
  • スリーブ 住友電工ハードメタル

    スリーブ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)80部品名称アライメント治具:AFBSM60セットスクリューBT0506レンチTH025穴径(mm)6.0
  • スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン GND型カセット

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
  • スプリング 住友電工ハードメタル

    スプリング

    住友電工ハードメタル
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    スプリングです。
  • スプリング 住友電工ハードメタル

    スプリング

    住友電工ハードメタル
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    スプリングです。
  • クランプセット 住友電工ハードメタル

    クランプセット

    住友電工ハードメタル
    3,998税込4,398
    1式
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • キャップスクリュー 住友電工ハードメタル

    キャップスクリュー

    住友電工ハードメタル
    9,398税込10,338
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    キャップスクリューです。
    適合機種SCP-6
  • アルネックス ANX型用調整スパナ 住友電工ハードメタル

    アルネックス ANX型用調整スパナ

    住友電工ハードメタル
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    棒レンチです。
    寸法L(mm)100寸法H(mm)4.500名称棒レンチ寸法d1(mm)5.0寸法d2(mm)2.0
  • アルネックス ANX型用ボルト 住友電工ハードメタル

    アルネックス ANX型用ボルト

    住友電工ハードメタル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    センタボルトです。
    名称OH付キャップスクリュー
  • アルネックス ANX型用スパナ 住友電工ハードメタル

    アルネックス ANX型用スパナ

    住友電工ハードメタル
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    ウィングレンチです。
    寸法B(mm)10IP寸法C(mm)40.0名称ウィングレンチ(トルクスプラス)寸法d(Φmm)2.6寸法b1(mm)75.0寸法b2(mm)40
  • アライメント治具 住友電工ハードメタル

    アライメント治具

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    スリーブ用ホルダにスリーブをセットする際の芯出し用治具です。
    適合機種スミボロン 小径ボーリングバイトBSME型/SEXC型
  • TSX型用ボルト 住友電工ハードメタル

    TSX型用ボルト

    住友電工ハードメタル
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    名称キャップスクリュー(六角穴つきボルト)
  • SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタル

    SumiDrill GDX型

    住友電工ハードメタル
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ7D用
    被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ7D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.50mm
  • SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタル

    SumiDrill GDX型

    住友電工ハードメタル
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ6D用
    被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ6D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.40mm
  • SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタル

    SumiDrill GDX型

    住友電工ハードメタル
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ3D用
    被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ3D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.20mm
ツーリング