- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 35ページ目
35ページ目: ツーリング
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド。サポートは関節式で、ピースの視野角を変えることができます。
ゼム ニューモータ用のコレットチャックです。
適合M-101、M-101E、M-100、M-112
部品番号3
コレット径(Φmm)2.35
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。
トラスコ品番392-4156
材質スチール
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。
付属品フックスパナ
材質スチール
精度(mm)0.05
ツカミ能力(mm)3~16
外径(mm)56
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。
トラスコ品番208-3131
アズワン品番64-8734-17
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
専用スリーブで自動盤加工への工具適用が容易に
用途ヘッド交換式ドリル用スリーブ
寸法S1(mm)15
寸法S2(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CNTRc1/8
寸法(mm)(CND)4.4、(CXD)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CNT7/16"-20 UNF
寸法(mm)(WB)26
規格C3
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)5
適合ブレードCAER/L...-CHP
寸法DCONMS(mm)32
寸法LPOS(mm)40
寸法WPOS(mm)1.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
規格C3
油穴有
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)5
適合ブレードCAER/L...-CHP
寸法DCONMS(mm)32
寸法LPR(mm)45
寸法LPOS(mm)17.5
寸法WPOS(mm)18.5
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)25
寸法CNTG1/8"-28 BSPP
寸法CXTR1/8"-28 BSPT
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
規格C6
油穴有
寸法BD(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)63
寸法LPR(mm)95
寸法LSCWS(mm)60
寸法DCONWS(mm)25
FIG1
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
接続ねじM6
油穴有
寸法BD(mm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
約30秒でクリーニングができ、短時間でのメンテナンスが可能です。
振れ、精度にも影響を及ぼすツールのサビ汚れが簡単に取れます。
クリーニング時、ツールの精度は維持します。
ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、ゴムのスプリング効果によって深いキズが入らず精度変化を極めて少なくした状態でクリーニングが可能です。
細かい砥粒がたくさん入ったゴム砥石なので、母材にフィットして無理なく滑らかな作業ができます。
母材に砥石を押し付ける事によりゴムのクッションで常に新しい砥粒が押し出されます。
用途サビたツールのクリーニングに
TP-23/24用のコレット。
用途ドリル、タップの保持に。
適合サイズ(mm)1.2~2.0/2.5~3.2
全長(mm)40
質量(g)5
材質鉄
アズワン品番65-1699-46
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
TP-23/24用のコレット。
用途ドリル、タップの保持に。
適合サイズ(mm)0.1~1.2/2.0~2.5
全長(mm)40
質量(g)5
材質鉄
アズワン品番65-1699-45
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
超硬に比べて30~50倍の寿命。
超硬のワークや小径のワークに最適です。
ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。
摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。
傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。
標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。
用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
チャックツメのリード部に超硬チップを銀ろう付けしたもので、把握力が強く、耐摩耗性に優れています。
タッピング用チャックやドリリング用チャック、エンドミル加工、治具用チャックとして利用される場合などに特に良い結果が得られます。
用途高硬度ワークの把握、超硬ドリルの把握用
オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。
振れ精度 精密A級
用途食品加工・医療用ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
材質ステンレス
総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。
用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。
小型・軽量です。
抜群の喰付です。
手軽な操作性です。
優れた耐久性です。
用途引張試験機用・平材用
セット内容チャックハンドル
ダイヤモンドで、スピンドルやスリーブ内径のキズ、サビを取り、テーパーの当たりを修正出来ます。
母材は総焼入で、テーパー角度に合わせて、ゲージと同等に研磨してあります。
用途工作機械用メンテナンス用品
ダイスホルダーを50mmずつ延長し、長ネジにも対応出来ます。
用途ダイスホルダースライドタイプ・固定タイプ用パーツ
ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。
シンプルなデザインで自動送り、テールストックのスライドにより、スライド部分が不要な場合に経済的です。
アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。
シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。
用途ダイス加工用
CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。
自動機でも安心の切粉排出設計です。
旋盤のターレットやコレット、ミーリングチャックに接続できます。
用途ダイス加工用
用途貴社コード17346516(WX-30)用オプション
傾斜角度(°)0~45
総質量(kg)9.1
ローラーセンター距離(mm)75
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。