商品豆知識

4,439件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MT7以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。 質量(g)28750 寸法L(mm)503.5 寸法A(mm)104 寸法D(Φmm)158 寸法B(mm)140 寸法C(mm)259.5 寸法d(Φmm)80
1本
629,800 税込692,780
5日以内出荷

MT6以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。 質量(g)15460 寸法L(mm)398 寸法A(mm)82 寸法D(Φmm)128 寸法B(mm)126 寸法C(mm)190 寸法d(Φmm)66
1本
349,800 税込384,780
5日以内出荷

長物加工時などの熱膨張による変化に対応(皿バネを利用したスライドバック構造)
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途STM用。プリセットドライバの着脱に。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップシャンクの四角部を受け、スリップを防止します。
用途STM用。タップの回り止めに。
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。 種類BTシャンクタイプ 振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

NTツールレンチ
用途PHC-Aの刃物の締め付けに。 品名レンチ
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANEXチャックハンドル
エコ商品
用途ドリルチャックの締め付けに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50 最高回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微小フロート機構付きタッパチャックがタップ寿命を大幅にのばす。精密追従機構付きで微小な送りピッチエラーを完全に吸収。
質量(kg)3.9 寸法L(mm)90 寸法C(mm)36 適合コレットZMK12 OZNk12-OM
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50 最高回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。 ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。
用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。 適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ 寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75 質量(kg)1.35 取付寸法(mm)Φ100×13
1個
64,980 税込71,478
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル テーパシャンク
モーターユニット・HSMシリーズのテーパーシャンクです。
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)HSA05用コレット
サブコレットアーバーHSA05用コレットです。
適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3400
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm 全長(mm)246 質量(kg)12.1 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)10,20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000 外径(mm)132 アズワン品番64-8559-18 チャック径(mm)最大:Φ20
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3300
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 全長(mm)231 質量(kg)10.7 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)4,6,10 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000 外径(mm)132 アズワン品番64-8558-97 チャック径(mm)最大:Φ12
1台
669,800 税込736,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル 高速タイプ
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 全長(mm)170.3 質量(kg)5.6 電源(V)三相200 最大出力(W)410 最大トルク(N・m)0.54 コレットサイズ(mm)4,6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000 外径(mm)110 アズワン品番64-8559-16 チャック径(mm)最大:Φ6
1台
489,800 税込538,780
20日以内出荷

HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-3400シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-50
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-3300シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-49
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-2550シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-31
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷

ELM-64、ELM-64Y モーターユニットのパワーサプライ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種ELM-64,ELM-64Y 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8501-67
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000 最大出力(W)520 最大トルク(N・m)0.44 コレットサイズ(mm)6 質量(kg)3.7 外径(mm)70[h7] 電源(V)三相200 冷却方式モーター:エアー
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JタイプTiNベアリングナット
種別SK10
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。
用途ハイドロチャックへの使用に 振れ精度(μm)3以内
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様心出しバー 質量(kg)0.1
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ワンウェイレンチ 適合チャックCMZ
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ミーリングチャック用クーラントストレートコレット
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

把握径(Φmm)12□10 シャンクストレート 仕様ボーリングヘッドBHK 質量(kg)1.5 外径(Φmm)50 首下長(mm)67 適合コレットCS
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チャックCMZ 仕様トルクレンチ用ワンウェイヘッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コレット抜きレバー 質量(kg)0.1 適合チャックCMZCMA
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様クランピングスリーブCS 外径(Φmm)12 全長L1(mm)28
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)50 仕様Z軸原点設定器(マグネット付き) トラスコ品番166-6814 質量(kg)1.5
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様KM63XMZ-FMA/FMC/フェイスミルアーバー シャンクKM63XMZ
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様KM63XMZ-CMZ/ミューエース形 シャンクKM63XMZ
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様HSK/小径チャックCMZ 適合コレットCMACMA-CCMA-CR
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)