44ページ目: ツーリング

商品豆知識

4,759件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上旋盤 L-4000型 4インチチャック付 コスモキカイ

    卓上旋盤 L-4000型 4インチチャック付

    コスモキカイ
    749,800税込824,780
    1台
    32日以内出荷
    主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
    仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):520●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1240●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):210●縦送り上の振り(mm):125●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-5808●原産国:日本アズワン品番67-5520-10
  • 卓上旋盤 L-3500型 4インチチャック付 コスモキカイ

    卓上旋盤 L-3500型 4インチチャック付

    コスモキカイ
    699,800税込769,780
    1台
    32日以内出荷
    主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
    仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):350●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1080●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-7312●原産国:日本アズワン品番67-5520-52
  • 高硬度用旋盤インサート BC8210 三菱マテリアル

    高硬度用旋盤インサート BC8210

    三菱マテリアル
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。 焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
  • レースセンター ニチアロイ(日本超硬)

    レースセンター

    ニチアロイ(日本超硬)
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。
    材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
  • タフスペックソケット 差替式 KOSEI

    タフスペックソケット 差替式

    KOSEI
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。深めの奥行でWナットにも対応しています。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
    用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1全長(mm)1106.35mm軸
  • タフスペックソケット替ビット KOSEI

    タフスペックソケット替ビット

    KOSEI
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
    用途ビット差し替えパワーソケット用の交換ビット。材質軸:NDK-1全長(mm)576.35mm軸
  • シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。シェルミル用アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 カッター用 アーバ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT40 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 カッター用 アーバ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40 2面拘束 カッター用 アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンション ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    エクステンション ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。エクステンション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカッター ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    サイドカッター ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。サイドカッター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬シャンク ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    超硬シャンク ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。超硬シャンク
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    変換アダプタ ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。変換アダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼シャンク ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    鋼シャンク ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。鋼シャンク
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSKA100 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA100 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA100
    寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCB(mm)36
  • HSKA63 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA63 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT40 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT40
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT30ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT30ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30
    寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング HSK アーバ外径 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング HSK アーバ外径

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
    トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
  • HSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング モノブロック M2-M12 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング モノブロック M2-M12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    M4~M12用、軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。
    トラスコ品番428-6269寸法LB(mm)82.2寸法BD(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)222寸法LPR(mm)120.2
  • ツーリング HSKA63 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング HSKA63

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    工具を非常にすばやく簡単に交換可能、高剛性、粗加工に最適。最も一般的な工具の抜け防止に対するソリューションです。
    トラスコ品番428-7885寸法(mm)CBX:10、DCBN:10寸法LB(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)152寸法LPR(mm)120
  • ツーリング HSK E9304586720108 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング HSK E9304586720108

    セコ・ツールズ・ジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。
    トラスコ品番428-7788寸法LB(mm)77.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)135寸法BD1(mm)33.7寸法LPR(mm)103.1
  • BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    ツーリング フランジタイプ カッターアーバー。取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50
    仕様TDZ:M12トラスコ品番428-6300寸法LB(mm)32寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8
  • BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング モノブロック E3416508516 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング モノブロック E3416508516

    セコ・ツールズ・ジャパン
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ2.5~Φ16の汎用ドリルチャックです。
    トラスコ品番428-7879寸法LB(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)232.8寸法BD1(mm)56寸法LPR(mm)131
  • BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
    トラスコ品番428-7888寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)131.4
  • BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
    トラスコ品番428-9368寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)109.4
  • BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
    トラスコ品番428-6275寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)129.4
  • BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM22 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM22

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
    トラスコ品番428-6302寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)107.4
  • ツーリング モノブロック E3414508513 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング モノブロック E3414508513

    セコ・ツールズ・ジャパン
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ1~Φ13の汎用ドリルチャックです。
    トラスコ品番428-6293寸法LB(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)169.4寸法BD1(mm)43寸法LPR(mm)104
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=0.75(インチ)カッタ用です。BT50
    トラスコ品番428-6280寸法LB(mm)19.15寸法BD(mm)44.45RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)176.43
  • キャプト セコ・ツールズ・ジャパン

    キャプト

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
  • BT50 2面拘束 サイドロックホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 サイドロックホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
    仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング