商品豆知識

4,439件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーマ加工用として、径方向フロート機構を持ったストレートシャンクホルダです。 径方向に半径0.1mmフロートします。
把握径(Φmm)0.5~10 シャンクストレートシャンク トラスコ品番837-7010 材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼 全長(mm)105 シャンク径(Φmm)25 寸法(Φmm)【径方向フロート量】0.1 ナット外径(Φmm)33 適合コレットYCC10
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ユキワ精工タップコレット
材質ボディー:クロムモリブデン鋼
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUT 動画あり
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用レンチプル丸 材質SCM435調質鋼 全長(mm)38 テーパーBT30
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT-30Tはアダプターを付けることでトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用トルク対応アダプター テーパーBT30 全長(mm)45 トラスコ品番760-7296 材質SCM435調質鋼
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質HSS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリアンゴラー ナベヤ 動画あり
ナベヤポリアンゴラー
エコ商品
ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。
質量(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本 材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼 質量(g)268 シャンク径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本 材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼 質量(g)33 シャンク径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

ナベヤクリーナーボール
エコ商品
主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレス シャンク径(Φmm)16 回転数(min-1[r.p.m])5~100 使用圧力(MPa)0.5~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
104,900 税込115,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ5→Φ3にするコレット付
サイズ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)
内側テーパMT1 外側テーパMT5 全長(mm)156 トラスコ品番768-1666 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品 質量(kg)1.4 内径(Φmm)12.1 外径(Φmm)44.4
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1個
979 税込1,077
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)57 機能微小伸縮機能、内部給油対応 寸法L4(mm)5 適合コレットER(GB)タイプ 最大クーラント圧(bar)50 最大使用引張圧縮力(N)0.5/0.5
1本
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75 チャック内径(Φmm)32(D1) 寸法l(mm)90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ外径角シャンク用アダプタ
エコ商品
シリーズTungCap RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイミニコレットチャックホルダ
エコ商品
シリーズTungCap RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

タンガロイコレットチャックホルダ
エコ商品
シリーズTungCap RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドミル用サイドロックホルダ (ウェルドンシャンク対応) タンガロイ 動画あり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ケイテックNC用 回転センター
エコ商品
仕様高速回転、先端交換式 寸法H(mm)- 寸法a(mm)- 寸法h(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)-
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ミルデックス
エコ商品
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。 小物ワークの軽切削加工に最適。 縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製) 質量(kg)11 高さ(mm)(センサー)75 目盛1°とび360°目盛(副尺5分) 貫通穴径(Φmm)(チャック部)24、(本体)25 割出数24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内) チャックサイズ(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
459,800 税込505,780
6日以内出荷