商品豆知識

4,624件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックナット端面とコレット端面が面一です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。
トラスコ品番414-7308 全長(mm)170 質量(g)90
1個
839 税込923
当日出荷

信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
テーパーBT40 ねじ径M16 規格メーカー規格 適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付) 質量(g)90 トラスコ品番397-9962 タイプ標準 寸法L(mm)19.11 寸法L1(mm)14.03 寸法D1(Φmm)18.8 寸法D2(Φmm)12.45 角度θ(°)45
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B4113正面フライスカッタ用。テーパ当り80%以上でビビリなし。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日研工作所VMK-Jコレット
RoHS
オイルホール対応のコレットです。スリ割り部ではなく切欠部よりジェット噴射します。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

TC型タップコレット カトウ工機 動画あり
加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。 仕様超高速・高精度加工用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用ドリルチャック(MT-2S)
RoHS
ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します 把握径(Φmm)1~13 アズワン品番64-5177-62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

寸法L(mm)70 寸法D1(Φmm)26 寸法H1(mm)50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法L(mm)68 寸法D1(Φmm)36.5 適合コレットホルダCTA25
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパーHA50 付属品締付ハンドル 適合ホルダHA50-T45
1本
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プルボルトや刃物の取り付け、取り外しに。
付属品アダプタ 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)42 寸法D2(Φmm)41.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~16 刃具調整量(mm)Min:45Max:65
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。 タイプ逆転タイプ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユキワ精工SGコレット
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)10.15 長さL(mm)18.5
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット(10個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途鋼用 材質ACP300 寸法(mm)ノーズR:0.8 切刃長さ(mm)8 インサートホルダFCR型 適合被削材種
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIG DAISHOWAプルボルト
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。
用途BT・BBTツーリングの引き込みに。 トラスコ品番539-2062 ねじ径M16 シャンクBT50
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドリルタッパ用タップホルダです。
型式T24-M4L・5・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24L
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クーラントの飛散を抑え的確に刃先に当たる独自のノズル形状。段付き形状のルーマ型小径刃具にも的確な刃先へのクーラント供給が行えます。
ΦD14
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連資料商品仕様(0.88MB)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。深めの奥行でWナットにも対応しています。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。 材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1 全長(mm)110 6.35mm軸
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品 レンチ
RoHS
交換用レンチです。
仕様SECO 交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)