カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- MSTコーポレーション(705)
- BIG DAISHOWA(503)
- 日研工作所(475)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- NTツール(268)
- ユキワ精工(259)
- タンガロイ(196)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(110)
- VERTEX(バーテックス)(102)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(68)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(58)
- 三菱マテリアル(57)
- 聖和精機(53)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
7ページ目: ツーリング
商品豆知識

ドリームチャック(CNC)
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
キーレスチャック用 フックスパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。トラスコ品番414-7308全長(mm)170質量(g)90
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
高速回転ツール用GHハンドル
日研工作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
JT-MT-HA型タッパー
カトウ工機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
チャックアーバー ストレートタイプ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。テーパーJT6(接続テーパ)
メガニューベビーチャックタイプ
BIG DAISHOWA¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
Compact-9用ドリルチャック(MT-2S)
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用回転センター(MT-1)
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
キーレス ドリルチャック
アルブレヒト(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から4日以内出荷締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。用途ボール盤、フライス盤用・一般用
ストレートシャンクニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定仕様サイドロック用シャンク径公差h6
クイックチェンジ式ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から5日以内出荷エンドミル加工に。その他ストレートコレットは付属しておりません。
チャックアーバー
BIG DAISHOWA¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ドリルタッパ本体
BIG DAISHOWA¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。