カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- MSTコーポレーション(706)
- BIG DAISHOWA(503)
- 日研工作所(475)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- NTツール(268)
- ユキワ精工(259)
- タンガロイ(196)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(110)
- VERTEX(バーテックス)(102)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(68)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(60)
- 三菱マテリアル(57)
- 聖和精機(53)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
6ページ目: ツーリング
商品豆知識

スーパーキーレス ドリームチャック
ユキワ精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
ベースマスタミニ
BIG DAISHOWA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。ストローク(mm)2質量(g)70高さ精度(mm)20+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力1N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
ボーリングバーブッシュ(総焼入)
ハト¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から7日以内出荷取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応、また既存のCNC旋盤にも互換性があります。つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリが少ない。つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
T溝チップガード
ダイナミックツール¥22,290税込¥24,5191箱(20本)5日以内出荷テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減。特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がほぼありません。柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能です。耐熱性があるため、ドライカットへも対応。耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮。工具や潤滑剤不要で脱着が容易材質特殊シリコン樹脂長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
チャックアーバー 引きネジタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
引張用チャック TR
GLOBE(旧堀内製作所)¥28,880~税込¥31,768~1個当日出荷から6日以内出荷材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。用途引張試験機・丸材用セット内容チャックハンドル
テーパークリーナー
GLOBE(旧堀内製作所)¥699~税込¥769~1個当日出荷ウエス交換できるから経済的、しかもクリーンです。 テーパー角度、ホルター内径にピッタリ合います。 スプリング効果で、内面全体をしっかりクリーニング出来ます。 材質はジュラコン®;を使用し、油や繰り返しの曲げにも耐久性は抜群です。用途工作機械用メンテナンス用品
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。材質/仕上S45C
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
NTツール¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
ホルダスタンド
MSTコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から6日以内出荷スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25・E32用のスタンド台。 4色から選択でき、色分けによる整理などに便利です。収納本数(本)各25表面スリムラインコレット、ストレートアーバ裏面小径ホルダ(HSK-E25/E32)
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
Compact3用回転センター
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
プルボルトBT40用レンチ プル丸
THECUT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40