カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- スリーブ・ソケット(45)
- アーバー(3)
- チャック(14)
- ツーリングホルダ(26)
- コレット(3)
- センター(54)
- ツーリング関連商品(18)
- ツーリング
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIG DAISHOWA(17)
- GLOBE(旧堀内製作所)(8)
- MSTコーポレーション(3)
- NAKANE(9)
- PROCHI(プロチ)(5)
- TRUSCO(17)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- イスカル(6)
- エスコ(12)
- カトウ工機(9)
- カブト工業(13)
- カワシモ(2)
- コスモキカイ(3)
- ミスターマイスター(4)
- 二村機器(10)
- 大菱計器製作所(2)
- 日研工作所(11)
- 田倉工具(18)
- 聖和精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ツーリング :「MT3」の検索結果
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
商品豆知識
![MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64623047-210506-02.jpg)
MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌日出荷用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2材質SCM415全長(mm)196
ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
ミーリングアーバーセット(MT-3)
ミスターマイスター¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットですセット内容ミーリングアーバー・ミーリングカッターノコ刃内径(Φmm)16ノコ刃外径(Φmm)50テーパーMT-3鋸身厚(mm)1.6アズワン品番64-5177-98RoHS指令(10物質対応)対応
チャックアーバー
(32件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入品先端JT6(2 1/2)寸法L2(mm)25販売区分業務用
LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)
ミスターマイスター¥54,980税込¥60,4781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3)
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材料にスリット加工や材料を切断する時に使用します。用途材料にスリットを入れたり切断しますアズワン品番64-5177-95RoHS指令(10物質対応)対応
MT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
ミスターマイスター¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。用途刃物を把握しますアズワン品番64-5178-03RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
レースセンター
ニチアロイ(日本超硬)¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
FLT用 中心校正軸
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
JT-MT-HA型タッパー
カトウ工機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
NCライブセンター高速用
VERTEX(バーテックス)¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷アンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しており、回転がスムーズです。材質SUJ2硬度【シャフト】HRC60 ±2振れ精度(mm)0.003
テーパーホルダー
BIG DAISHOWA¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50U質量(kg)1チャック内径(Φmm)42
MT-SA-6型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
ドリルホルダ
BIG DAISHOWA¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷ドリルタッパ用モールステーパホルダ。モールステーパシャンクタイプのドリルがご使用いただけます。ドリルは付属していません。




![MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64623047-210506-02.jpg)