パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
ステンレスパイプ (10) 鋼管 (11) 呼び径(B): 3/8呼び径(B): 1-1/2すべて解除
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄 (30件のレビュー) 当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途 比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 長さ(m) 4 形状 パイプ
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄 (5件のレビュー) 当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途 比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 形状 パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール (15件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 ねじ規格 JIS B0203 種別 PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール (12件のレビュー) 当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 種別 ネジ無 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄 (2件のレビュー) 当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類 鋼管 材質 配管用炭素鋼(SGP) 形状 パイプ 長さ(m) 2
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ (3件のレビュー) 6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色 メッキ 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド 当日出荷 から 13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 内容 2m×2本 JIS規格 JIS G3459
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管 4日以内出荷 から 6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途 各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質 ステンレス 長さ(mm) 4000 長さ(m) 4 規格 JIS G 3459 呼び 厚さ:Sch40 JIS規格 JIS G 3459
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄 5日以内出荷 から 7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途 比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 形状 パイプ
配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管 4日以内出荷 から 7日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途 各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質 ステンレス 呼び 厚さ:Sch10S 長さ(mm) 4000 規格 JIS G 3459 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管 4日以内出荷 から 6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途 各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質 ステンレス 呼び 厚さ:Sch20S 長さ(mm) 4000 規格 JIS G 3459 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G 3459