絞り込み
内径(Φmm)
  • 12.7
  • 5(19)
  • 5.1(8)
  • 6(14)
  • 6.3(33)
  • 6.5(71)
  • 7(5)
  • 7.1(6)
  • 7.9(12)
  • 8(37)
  • 8.5(37)
  • 9.5(55)
  • 11(20)
  • 13(10)
  • 15.9(12)
  • 19(44)
  • 25.4(37)
  • 31.8(17)
  • 38.1(17)
  • 50.8(17)
ホース長さ(m)
  • 1(10)
  • 2(10)
  • 3(11)
  • 4(6)
  • 5(10)
  • 8(4)
  • 10(18)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 15(5)
  • 20(18)
  • 25(4)
  • 30(17)
  • 40(9)
  • 50(17)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(13)
外径(Φmm)
  • 20.5(2)
  • 21(17)
  • 21.0(1)
  • 21.1(7)
  • 21.2(11)
  • 26(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1(22)
  • 1.00(1)
  • 2(3)
  • 3.5(11)
材質(ホース)
  • ゴム(27)
  • 塩化ビニール(2)
使用流体
  • 圧縮空気(12)
  • 水(14)
  • 空気(22)
圧縮空気・水・空気
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
材質
  • ゴム(27)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
  • 柔軟(2)
  • 気密性(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(3)
  • 耐摩耗(2)
柔軟・気密性・耐久・耐候・耐圧・耐摩耗
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • NCR(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • エスコ(4)
  • クラレプラスチックス(1)
  • ツツミ工業(1)
  • ノーブランド(12)
  • 弘進ゴム(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・NCR・YOKOHAMA(横浜ゴム)・エスコ・クラレプラスチックス・ツツミ工業・ノーブランド・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(19)
6.3(33)
6.5(71)
8(37)
8.5(37)
9.5(55)
11(20)
12.7
19(44)
25.4(37)
内径(Φmm)をもっと見る
  • エアーホース 弘進ゴム

    エアーホース

    弘進ゴム(42件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
    用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用使用温度範囲(℃)-20~60材質ゴム色黒使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    最高使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70材質合成ゴム・合成繊維色黒使用流体空気・圧縮空気・水など外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA03-DA(エアー専用ホース)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
    用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 緑

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
  • エクセルカラーホース 青 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 青

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色青外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
  • 20m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 赤

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色赤外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黄

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黄外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • 12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    ¥9,540税込¥10,494
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AE-15材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)色黒使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
  • 30m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • PA0308-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • エアーホース (ゴム製) エスコ

    エアーホース (ゴム製)

    エスコ
    ¥6,360税込¥6,996
    1本
    翌々日出荷
    圧縮空気送用として、土木、造船、鉄鋼業など幅広くご使用いただけるホース。
    用途各種コンプレッサー各種エアゾール用。自動車整備、板金、塗装用塗装吹付。作業現場工場配管用建築工事。土木工事作業現場、採石、石切現場に材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)10内径×外径(Φmm)12.7×21.0最高使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)0.98 (10kgf/cm2)呼称12補強層2層流体温度範囲(℃)0~60質量(g/m)310
  • PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
  • PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SUS304
  • PA0308-DA (両端ステンレス金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
  • PA0308-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)アダプタ:SUS304
  • PA0308-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め ツツミ工業

    1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め

    ツツミ工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場最高使用圧力(MPa)1
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SUS304
  • 【オーダー】パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【オーダー】パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥505税込¥556
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    用途圧縮空気サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50使用温度範囲(℃)-30~70内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0使用流体空気/水など外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エアーホース