絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・高強度
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(50)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
- CEJN(セイン)(28)
- ノーブランド(26)
- TRIENS(16)
- MACH(9)
- TRUSCO(7)
- SK11(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- 十川産業(5)
- フジマック(5)
- 日平機器(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- パオック(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- NCR(4)
- WTB(3)
- KENOH(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・CEJN(セイン)・ノーブランド・TRIENS・MACH・TRUSCO・SK11・MAX(マックス)[事務用品・工具]・十川産業・フジマック・日平機器・HiKOKI(ハイコーキ)・TOYOX(トヨックス)・パオック・GAONA(ガオナ)・NCR・WTB・KENOH・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 ブレーキ式
TRIENS¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7558材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.9外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型
TRIENS¥46,980税込¥51,6781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7569材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型
TRIENS¥64,980~税込¥71,478~1台7日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。耐スパッタホース仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。溶接や切削などの火花が生じる環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)397色黒取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)440タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)195内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
耐火花性ソフトホースリール
TRIENS¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。耐火花性のホースを採用。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラトラスコ品番403-9847材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色ホース:黒、オレンジ取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)152内径(Φmm)8全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥7,898税込¥8,6881本10日以内出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番245-3258適合機種WHC-206B/WHC-206Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:5.7最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
交換用ウレタンホース
TRIENS¥11,980~税込¥13,178~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:オレンジ使用圧力(MPa)1.4
スローモーションエアホースリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1779材質ホース:ウレタン幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(全長)(m)15ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)【一次側】1、【二次側】15
ゴムホースリール スローモーション
TRIENS¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐久性・耐油性・耐熱性に優れたゴムホースを採用しています。肉厚ホースで耐候性があります。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。鉄工所などの溶接現場に。サンディングなど切子や火花が発生する作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1791材質ホース:耐候性合成ゴムホース、本体カバー:樹脂幅(mm)390色本体:グレー取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8タイプ設置:吊下げ・壁付け奥行(mm)187内径(Φmm)7.9全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)15.1材質(ホース)合成ゴム適合ホース内径×外径(Φmm)7.9×15.1
エアーホースリール
TRIENS¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホース交換が簡単な継手仕様です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付きです。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番244-0914材質ホース:ポリウレタン幅(mm)310色黒取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)332タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
エアリール ビルトインリール SUSカバー
TRIENS¥27,980税込¥30,7781台35日以内出荷機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。ラチェットロック式で任意の位置で止められます。自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。さび対策のステンレスケースです。用途移動式機器などへのエアの供給用。狭い範囲でのエア作業用。トラスコ品番708-8217材質カバー:ステンレス幅(mm)240取付二次側:Rc3/8、一次側:R3/8奥行(mm)200全長(m)ホース:2、ホース二次側:2使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
エアホースリール ロックフリー仕様
TRIENS¥52,980~税込¥58,278~1台10日以内出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、メスカプラ材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
PVCエアーホース
和コーポレーション¥7,798税込¥8,5781巻4日以内出荷高品質のポリ塩化ビニル(PVC)ホース。ホース径が大きく吐出力に優れています。耐候性、耐寒、耐油、耐摩耗性などに優れています。低温環境で使用しても硬くなりません。メスカプラはワンタッチで接続できます。最高使用圧力(MPa)5材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース長さ(m)10吐出口カプラ Rc1/4ホース寸法(mm)内径7.5外径13.5
エアーホース
和コーポレーション¥5,498税込¥6,0481巻4日以内出荷PUポリウレタン仕様。ホースメスカプラはワンタッチカプラ脱着。使いやすい10mホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PUポリウレタンホース長さ(m)10吐出口カプラ Rc1/4ホース寸法(mm)内径6.5外径10.5
連結ホース ガチャ・コン MAX連結ソケット単品
MACH¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67コンプレッサーMAX社適合ホース品番:GC-502
連結ホース ガチャ・コン MAX×MAX
MACH¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・MAX社対応連結ソケット(GC-M12SM)×2個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーMAX社
連結ホース ガチャ・コン 連結ホース単品
MACH¥9,298税込¥10,2281本4日以内出荷コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2適合ソケット品番:GC-M12SM・GC-30SM
連結ホース ガチャ・コン HiKOKI×HiKOKI
MACH¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。セット内容連結ホース2m(GC-502)×1本・HiKOKI社対応連結ソケット(GC-30SM)×2個使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2コンプレッサーHiKOKI社
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SUS304
1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SUS304
高圧エアホース
十川産業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー色スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781個34日以内出荷蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番683-0742材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7667材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7624材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781個34日以内出荷火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7641材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥49,980~税込¥54,978~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)300eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手300 eSafeカップリング/ニップル
水用セーフティーリール
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490色ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体水
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷セーフティーリール2次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン