タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
1,571件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)5(ケース除く) タイプ5g刻み 公差±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に 全長(mm)31 材質スチール 形状60°テーパー タイプ シルバー 表面処理クロムメッキ テーパー60°テーパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両 成分グリコール
1個(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ 動画あり
Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(1kg)ほか
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 材質 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車 長さ(mm)95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Made in JAPAN!! 滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷


スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ 動画あり
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2) 材質スチール+PVC 取扱説明書(109.0MB)
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5 材質耐塩防蝕加工スチール 厚さ(mm)3.1(シール部含む) タイプ5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に ねじ径(mm)12 全長(mm)25 材質スチール 形状60°テーパー タイプ袋式 表面処理クロムメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 動画あり
Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ 動画あり
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa)0.8 適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプクリップチャック 取付ねじG1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ 全長(mm)22 材質スチール テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸二面幅(mm)19 材質スチール 対辺(mm)19 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa)70~1200 最小目盛(kPa)10 質量(g)750 タイプクリップチャック 空気接続口PT1/4雌ねじ 測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm)1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1箱(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます) タイプ固め
1個(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車 全長(mm)100
1箱(30本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸二面幅(mm)21 全長(mm)31 材質スチール 対辺(mm)21 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23
1箱(16個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)