絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
テープ長さ(m)
0.01・0.05・0.245・0.5・1・1.5・2・5・6・9・10・15・20・25・30・32・50・55・90・100・テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- マクセル(25)
- ニトムズ(24)
- エスコ(14)
- 3M(スリーエム)(11)
- 寺岡製作所(8)
- 日東エルマテリアル(8)
- まつうら工業(5)
- TRUSCO(4)
- ダイヤテックス(3)
- ニチバン(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- RS PRO(3)
- Jiangyin Danuo Adhesive Products(3)
- アズワン(2)
- 日本緑十字社(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 光洋化学(2)
- 共同技研化学(2)
- オカモト(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・マクセル・ニトムズ・エスコ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・日東エルマテリアル・まつうら工業・TRUSCO・ダイヤテックス・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・RS PRO・Jiangyin Danuo Adhesive Products・アズワン・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・光洋化学・共同技研化学・オカモト・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む

アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)
日東エルマテリアル¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定
3M(スリーエム)¥2,268税込¥2,4951巻3日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
アルミテープ
古藤工業(Monf)¥29,980~税込¥32,978~1箱(30巻)ほか5日以内出荷アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08色シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
アルミクロステープ
まつうら工業¥869税込¥9561個当日出荷手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。用途簡易補修テープとして。幅(mm)50厚さ(mm)0.155色シルバー長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付
NewHikari¥798~税込¥878~1個ほか当日出荷から3日以内出荷強い接着力!。手で切れる用途ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修に。ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に。冷凍倉庫等保温材目地シール用に材質アルミ箔、粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥26,980~税込¥29,678~1箱(18巻)当日出荷支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
アルミテープ
Jiangyin Danuo Adhesive Products¥2,698~税込¥2,968~1セット(2巻)ほか当日出荷から9日以内出荷耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50伸び(%)≧3粘着力(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)160
銅箔テープ CUシリーズ
アズワン¥2,890~税込¥3,179~1巻当日出荷から4日以内出荷EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。色ブロンズ長さ(m)20基材銅厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
アルミニウムテープ 50mm×50m
アズワン¥2,290税込¥2,5191巻当日出荷耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。厚さ(mm)0.07寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)9.8アズワン品番4-1424-01特性耐熱耐用温度(℃)-10~150
アルミテープ(ツヤなし) No.8010
マクセル¥59,980~税込¥65,978~1ケース(36巻)ほか翌々日出荷空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
強化アルミテープ(メッシュ入)
Jiangyin Danuo Adhesive Products¥4,498~税込¥4,948~1セット(2巻)ほか7日以内出荷から9日以内出荷耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
アルミテープ粘着付(剥離紙なし)
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591巻翌々日出荷制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)用途スピーカー周辺の制振に。幅(mm)約50長さ(m)6アズワン品番64-5072-30RoHS指令(10物質対応)対応
エースクロス031アルミ 粗面用
光洋化学¥32,980~税込¥36,278~1箱(20巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など材質アルミ主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
厚手光沢アルミテープ
ニトムズ¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm
アルミテープ(M)つや消し
まつうら工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
アルミテープ(ツヤあり) No.8167
マクセル¥6,598~税込¥7,258~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用再生材使用使用
スコッチ オートボデーリペアテープ
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷接着力の優れたアルミテープです。用途腐食した自動車ボデーの穴ふさぎに。幅(mm)50厚さ(mm)0.125色シルバー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-50~150基材アルミ粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)4.5
アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)
寺岡製作所¥869税込¥9561巻3日以内出荷表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。材質アルミ箔幅(mm)75色シルバー長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1(アルミ箔厚0.05)伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06
ペイント防水アルミテープ
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
アルミテープ(M)光沢
まつうら工業¥479~税込¥527~1個9日以内出荷用途流し台の水漏れ防止に粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)32RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
多用途スーパーアルミテープ
OKN¥799税込¥8791巻当日出荷流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。幅(mm)50長さ(m)6主な用途多用途RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ(ツヤあり) No.8166
マクセル¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
アルミテープ No.721
オカモト¥4,198~税込¥4,618~1巻ほか4日以内出荷アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。用途ダクト補修用。キッチン回り防水。
アルミ箔粘着テープ NO.8370
寺岡製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか翌々日出荷から4日以内出荷光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバーテープ幅(mm)50基材アルミ箔テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
ハンディカットアルミテープ
ニトムズ(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に基材厚さ(mm)0.03主な用途すき間シール用引張強度(N/10mm)25.6粘着力(N/25mm)13.7
アルミガラスクロステープ50×10
ニトムズ¥28,980税込¥31,8781箱(18巻)5日以内出荷テープ幅(mm)50基材ガラスクロスアルミ箔テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.26粘着剤アクリル系主な用途保護、固定RoHS指令(10物質対応)対応
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098