絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
0.01・0.05・0.245・0.5・1・1.5・2・5・6・9・10・15・20・25・30・32・50・55・90・100・テープ長さ(m)をもっと見る
用途
保護用・多用途・粗面用・補修用・隙間用・電気・電子用
ブランド
モノタロウ・ニトムズ・マクセル・エスコ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・日東エルマテリアル・まつうら工業・TRUSCO・ダイヤテックス・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・RS PRO・Jiangyin Danuo Adhesive Products・アズワン・オカモト・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・光洋化学・共同技研化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 金属テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ(はく離紙付き)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
    用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。シルバー質量(g)210粘着剤アクリル系
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
    用途保温剤の目地シール。
  • 3M スコッチ 耐熱アルミテープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 耐熱アルミテープ

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)4.5特性耐熱基材アルミトラスコ品番542-3287テープ厚さ(mm)0.09粘着剤シリコーン系使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
  • 磁気シールドテープ(パーマロイテープ) 太陽金網

    磁気シールドテープ(パーマロイテープ)

    太陽金網(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
    基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温個所の補強や補修に。
    用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
  • アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m

    日東エルマテリアル
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
  • アルミ丸形テープ ラクテム

    アルミ丸形テープ

    ラクテム
    259税込285
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
    用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル

    アルミ粘着テープ8160 ツヤあり

    マクセル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
  • スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL 3M(スリーエム)

    スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。
    用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
  • スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • アルミ粘着テープ 日本緑十字社

    アルミ粘着テープ

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.05
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(3件のレビュー)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷
    アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
    材質はくり紙/紙基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)18.7引張強度(N/20mm)29.4特性防水
  • アルミ箔基材片面テープ 共同技研化学

    アルミ箔基材片面テープ

    共同技研化学(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
  • 3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
    トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
  • 厚手ステンレス粘着テープ 日本緑十字社

    厚手ステンレス粘着テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。
    寸法(mm)50幅×5m×0.12質量(g)150日本緑十字社品番190145
  • アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m

    日東エルマテリアル
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。シルバー幅(mm)50長さ(m)10厚さ(mm)0.1質量(g)165トラスコ品番436-2349基材50μ厚軟質アルミ箔粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)22
  • 光沢アルミテープロングE ニトムズ

    光沢アルミテープロングE

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
    用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8170 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8170

    マクセル
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8070 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8070

    マクセル(1件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
  • アルミテープ ニチバン

    アルミテープ

    ニチバン
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。
    用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。トラスコ品番124-6987材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙幅(mm)30厚さ(mm)(はく離紙)0.12シルバー質量(g)40長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アルミテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
    用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
  • アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    つや消しタイプ。粘着力が強い。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
  • アルミテープ マクセル

    アルミテープ

    マクセル
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
    用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
  • 50mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ

    50mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-50
  • アルミ両面テープ No.5963 マクセル

    アルミ両面テープ No.5963

    マクセル
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
    用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
  • アルミテープ 幅50ミリX長2m ニチバン

    アルミテープ 幅50ミリX長2m

    ニチバン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ カットエース ALプラス 光洋化学

    アルミテープ カットエース ALプラス

    光洋化学
    749税込824
    1巻(20m)
    当日出荷
    PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。
    用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ材質アルミ箔+PEエンボス基材長さ(m)20使用温度(℃)0~80寸法W(mm)50粘着力(N/25mm)29
  • アルミ粘着テープ ダイヤテックス

    アルミ粘着テープ

    ダイヤテックス
    399税込439
    1巻(25m)ほか
    欠品中
    手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
    材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15シルバー
  • ダクト用アルミテープ Denka(デンカ)

    ダクト用アルミテープ

    Denka(デンカ)
    1,798税込1,978
    1巻
    欠品中
    低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
    用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
  • アルミガラスクロス 1m×20m 吉野

    アルミガラスクロス 1m×20m

    吉野
    58,980税込64,878
    1本
    8日以内出荷
    塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
    トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SF-2
  • アルミテープ PROSTYLE

    アルミテープ

    PROSTYLE
    898税込988
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性。防湿効果。強度、耐候性、静電気防止
    用途空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。仕様光沢ありテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着力(N/10mm)7
  • アルミテープ マクセル

    アルミテープ

    マクセル
    1,098税込1,208
    1巻(25m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    基材アルミ箔
  • 光沢アルミテープS ニトムズ

    光沢アルミテープS

    ニトムズ
    979税込1,077
    1巻ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。
    用途流し台など水廻りのすき間シールに 金属屋根、外壁などの防水・補修に 空調ダクトの補修に寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10特性耐候性
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    光沢タイプ。粘着力が強い。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
  • ペイントアルミテープ ニトムズ

    ペイントアルミテープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
    用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。質量(g)167基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
  • 100mmx10m アルミ粘着テープ エスコ

    100mmx10m アルミ粘着テープ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SC-100
  • 100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-4
  • アルミクロステープ まつうら工業

    アルミクロステープ

    まつうら工業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
    用途簡易補修テープとして。幅(mm)50厚さ(mm)0.155シルバー長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウムテープ 50mm×50m アズワン

    アルミニウムテープ 50mm×50m

    アズワン
    2,290税込2,519
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
    厚さ(mm)0.07寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)9.8アズワン品番4-1424-01特性耐熱耐用温度(℃)-10~150

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ