絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
0.01・0.05・0.245・0.5・1・2・3・5・6・9・10・15・20・25・30・32・50・55・90・100・テープ長さ(m)をもっと見る
用途
保護用・固定・仮止め用・多用途・粗面用・補修用・隙間用・電気・電子用
ブランド
モノタロウ・マクセル・ニトムズ・エスコ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・日東エルマテリアル・TRUSCO・まつうら工業・ダイヤテックス・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・RS PRO・Jiangyin Danuo Adhesive Products・アズワン・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・光洋化学・共同技研化学・オカモト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 金属テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • ハンディカットアルミテープ ニトムズ

    ハンディカットアルミテープ

    ニトムズ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
    用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に基材厚さ(mm)0.03主な用途すき間シール用引張強度(N/10mm)25.6粘着力(N/25mm)13.7
  • 75mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    75mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SF-3
  • 38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ

    38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-38
  • アルミガラスクロステープ50×10 ニトムズ

    アルミガラスクロステープ50×10

    ニトムズ
    28,980税込31,878
    1箱(18巻)
    5日以内出荷
    テープ幅(mm)50基材ガラスクロスアルミ箔テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.26粘着剤アクリル系主な用途保護、固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火マイカテープ 日本マイカ

    耐火マイカテープ

    日本マイカ
    2,098税込2,308
    1巻(5m)
    当日出荷
    テープ長さ(m)5特性耐火
  • 高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363 3M(スリーエム)

    高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363

    3M(スリーエム)
    369,800税込406,780
    1巻ほか
    8日以内出荷から107日以内出荷
    3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
    用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL

    3M(スリーエム)
    259,800税込285,780
    1箱(20巻)ほか
    8日以内出荷から37日以内出荷
    金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知。注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
  • パイオラン(TM)テープ アルミテープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ アルミテープ

    ダイヤテックス
    37,980税込41,778
    1ケース(24巻)
    15日以内出荷
    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用厚さ(mm)0.15シルバー基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)粘着剤アクリル系伸び(%)17引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱アルミテープ アサヒ特販

    耐熱アルミテープ

    アサヒ特販
    5,298税込5,828
    1台
    翌々日出荷
    水道凍結防止器のオプション品
    規格巾50mm、厚さ50μ、長さ50m
  • RS PRO 非導電性銅テープ RS PRO

    RS PRO 非導電性銅テープ

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アルミテープ RS PRO

    RS PRO アルミテープ

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • アルミテープ 961 ニチバン

    アルミテープ 961

    ニチバン
    269,800税込296,780
    1箱(192巻)
    7日以内出荷
    水、錆に強く、耐久性に優れています。
    用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。トラスコ品番205-1320幅(mm)25厚さ(mm)0.12質量(g)385長さ(m)50
  • 金属箔テープ コクゴ

    金属箔テープ

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
    用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
  • シャインテープNo.25 セキスイ

    シャインテープNo.25

    セキスイ
    64,980税込71,478
    1箱(120巻)ほか
    8日以内出荷
    高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
    用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
  • アルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891 マクセル

    アルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891

    マクセル
    43,980税込48,378
    1ケース(10巻)ほか
    翌々日出荷
    初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトの目地シール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
    用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シールタック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
  • アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890 マクセル

    アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890

    マクセル
    44,980税込49,478
    1ケース(10巻)ほか
    翌々日出荷
    初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
    用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シール伸度(%)20タック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
  • アルミガラスクロステープ No.9812 マクセル

    アルミガラスクロステープ No.9812

    マクセル
    66,980税込73,678
    1ケース(36巻)ほか
    翌々日出荷
    粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
    用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用伸度(%)6タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]引張強度(N/25mm)540保持力(分)40℃/落下100再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8110 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8110

    マクセル
    65,980税込72,578
    1ケース(24巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8073 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8073

    マクセル
    55,980税込61,578
    1ケース(24巻)ほか
    翌々日出荷
    初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)6再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8071 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8071

    マクセル
    53,980税込59,378
    1ケース(32巻)ほか
    30日以内出荷
    初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)4再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8065 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8065

    マクセル(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1ケース(24巻)ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
    用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性
  • アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し) 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し)

    寺岡製作所
    599税込659
    1巻
    4日以内出荷
    表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
    用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。トラスコ品番419-6457シルバー質量(g)180テープ幅(mm)50基材アルミ箔テープ長さ(m)10芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系基材厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)40引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06芯径(inch)3特性耐候性、耐熱性、耐寒性粘着タイプ強粘着
  • 防水アルミテープブチル ニトムズ

    防水アルミテープブチル

    ニトムズ(7件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1ケース(30巻)
    3日以内出荷
    アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
    用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。質量(g)640耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)160引張強度(N/10mm)64粘着力(N/25mm)27剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
  • アルミ粘着テープ TGK(東京硝子器械)

    アルミ粘着テープ

    TGK(東京硝子器械)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
  • 75mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ

    75mmx10m 光沢アルミ粘着テープ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-75
  • 75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープ エスコ

    75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープ

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-3
  • 50mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ

    50mmx10m 光沢アルミ粘着テープ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-50
  • アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)

    日東エルマテリアル
    49,980税込54,978
    1箱(30巻)
    4日以内出荷
    用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー質量(g)280長さ(m)25基材50μ厚 軟質アルミ箔粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)

    日東エルマテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(35巻)ほか
    4日以内出荷
    用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。材質基材:50μ厚軟質アルミ箔幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミガラスクロステープ 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ

    日東エルマテリアル
    83,980税込92,378
    1箱(24巻)ほか
    4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
    材質基材:アルミ箔+ガラスクロス厚さ(mm)0.18シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8162 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8162

    マクセル
    67,980税込74,778
    1ケース(18巻)
    翌々日出荷
    耐熱性をそなえ、空調ダクトシール、保温材の目地シール、電気器具の熱反射・遮断用のほか、各種の保温・保冷シールにご利用いただけます。
    用途暖房機放熱板用表面処理剥離処理粘着力(N/10mm)4.51特性耐熱性再生材使用使用

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ