絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
0.01・0.05・0.245・0.5・1・1.5・2・3・5・6・9・10・15・20・25・30・32・50・90・100・テープ長さ(m)をもっと見る
用途
保護用・固定・仮止め用・多用途・粗面用・補修用・隙間用
ブランド
モノタロウ・マクセル・ニトムズ・エスコ・日東エルマテリアル・3M(スリーエム)・寺岡製作所・TRUSCO・まつうら工業・ダイヤテックス・ニチバン・Jiangyin Danuo Adhesive Products・日東電工(旧:Permacel)・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・光洋化学・共同技研化学・オカモト・コクゴ・セキスイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 金属テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
137件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)

    日東エルマテリアル
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
    用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
  • レジェトレックス まつうら工業

    レジェトレックス

    まつうら工業(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
    用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。仕様粘着付き粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下)シート厚さ(mm)1.5サイズ(mm)245×245RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-4
  • アルミテープ 古藤工業(Monf)

    アルミテープ

    古藤工業(Monf)
    29,980税込32,978
    1箱(30巻)ほか
    5日以内出荷
    アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
    用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8459幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
  • 厚手光沢アルミテープ ニトムズ

    厚手光沢アルミテープ

    ニトムズ
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
    用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8010 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8010

    マクセル
    59,980税込65,978
    1ケース(36巻)ほか
    翌々日出荷
    空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • 12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ エスコ

    12.7mmx6m ステンレス マーキングテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷
    仕様EA983XB用替バンドエスコ品番EA983XB-1
  • 光沢アルミテープ ニトムズ

    光沢アルミテープ

    ニトムズ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キラッと、仕上げも鮮やかに。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/25mm)14.2引張強度(N/20mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミクロステープ まつうら工業

    アルミクロステープ

    まつうら工業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
    用途簡易補修テープとして。幅(mm)50厚さ(mm)0.155シルバー長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化アルミテープ(メッシュ入) Jiangyin Danuo Adhesive Products

    強化アルミテープ(メッシュ入)

    Jiangyin Danuo Adhesive Products
    4,498税込4,948
    1セット(2巻)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
    用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
  • アルミテープ Jiangyin Danuo Adhesive Products

    アルミテープ

    Jiangyin Danuo Adhesive Products
    2,698税込2,968
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
    用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50伸び(%)≧3粘着力(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)160
  • ペイント防水アルミテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ペイント防水アルミテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
    用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
  • エースクロス031アルミ 粗面用 光洋化学

    エースクロス031アルミ 粗面用

    光洋化学
    32,980税込36,278
    1箱(20巻)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など材質アルミ主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
  • アルミテープ(M)つや消し まつうら工業

    アルミテープ(M)つや消し

    まつうら工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
  • アルミテープS 75X10 ニトムズ

    アルミテープS 75X10

    ニトムズ
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8167 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8167

    マクセル
    6,598税込7,258
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用再生材使用使用
  • アルミテープ No.721 オカモト

    アルミテープ No.721

    オカモト
    119,800税込131,780
    1ケース(30巻)
    4日以内出荷
    アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
    用途ダクト補修用。キッチン回り防水。
  • 75mmx10m アルミ粘着テープ エスコ

    75mmx10m アルミ粘着テープ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SC-75
  • 75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ

    75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SF-75
  • 100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ

    100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-100
  • 耐火マイカテープ 日本マイカ

    耐火マイカテープ

    日本マイカ
    2,098税込2,308
    1巻(5m)
    当日出荷
    テープ長さ(m)5特性耐火
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)

    寺岡製作所
    869税込956
    1巻
    3日以内出荷
    表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
    用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。材質アルミ箔幅(mm)75シルバー長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1(アルミ箔厚0.05)伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06
  • アルミテープ粘着付(剥離紙なし) WAKI(和気産業)

    アルミテープ粘着付(剥離紙なし)

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1巻
    翌々日出荷
    制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)
    用途スピーカー周辺の制振に。幅(mm)約50長さ(m)6アズワン品番64-5072-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL 黒

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
  • アルミテープ(M)光沢 まつうら工業

    アルミテープ(M)光沢

    まつうら工業
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    用途流し台の水漏れ防止に粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)32RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
  • 光沢アルミテープ ニトムズ

    光沢アルミテープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
    幅(mm)50厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)1巻長さ(m)10引張強度(N/25mm)108.7粘着力(N/25mm)23.3特性防水
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8166 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8166

    マクセル
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバーテープ幅(mm)50基材アルミ箔テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
  • ハンディカットアルミテープ ニトムズ

    ハンディカットアルミテープ

    ニトムズ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
    用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に基材厚さ(mm)0.03主な用途すき間シール用引張強度(N/10mm)25.6粘着力(N/25mm)13.7
  • 75mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ

    75mmx10m 光沢アルミ粘着テープ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-75
  • 75mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    75mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SF-3
  • アルミガラスクロステープ50×10 ニトムズ

    アルミガラスクロステープ50×10

    ニトムズ
    28,980税込31,878
    1箱(18巻)
    5日以内出荷
    テープ幅(mm)50基材ガラスクロスアルミ箔テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.26粘着剤アクリル系主な用途保護、固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミガラス粘着テープ 寺岡製作所

    アルミガラス粘着テープ

    寺岡製作所
    1,898税込2,088
    1巻
    3日以内出荷
    ダクト・配管などの保温・保冷材外装用に。テープの強度が強く破れにくい。強粘着タイプ
    用途各種ダクト、配管パイプ周りに。すきま部分のシール用に材質支持体/アルミ箔・ガラスクロス、粘着剤/ゴム系幅(mm)50長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.25引張強度(N/25mm)774.7粘着力(N/25mm)30.4
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)

    寺岡製作所
    869税込956
    1巻
    3日以内出荷
    光沢があります。強力な粘着力を発揮します。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。厨房機器の隙間の防水。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。材質アルミ箔幅(mm)75シルバー長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1(アルミ箔厚0.05)伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06
  • パイオラン(TM)テープ アルミテープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ アルミテープ

    ダイヤテックス
    37,980税込41,778
    1ケース(24巻)
    15日以内出荷
    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用厚さ(mm)0.15シルバー基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)粘着剤アクリル系伸び(%)17引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ 961 ニチバン

    アルミテープ 961

    ニチバン
    269,800税込296,780
    1箱(192巻)
    7日以内出荷
    水、錆に強く、耐久性に優れています。
    用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。トラスコ品番205-1320幅(mm)25厚さ(mm)0.12質量(g)385長さ(m)50
  • 金属箔テープ コクゴ

    金属箔テープ

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
    用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
  • アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アルミテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。
    用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
  • アルミテープ(M)光沢 まつうら工業

    アルミテープ(M)光沢

    まつうら工業
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ