タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーンとは、安全で快適な走行を実現するためのタイヤ本体やタイヤに関係する商品のことをさします。タイヤというひとつの部品においても様々な効果や特徴があり、その時々の季節等の状況に合わせて使用するタイヤの種類を変更するとよりよい走行が可能となります。またバイクに関しては、前輪用と後輪用のサイズ、トレッドパターンが異なっている場合が多く、種類も豊富。道や凍結路で使用するチェーンです。
商品豆知識
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質ゴム
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)Φ11.5
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用
材質ゴム
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。
材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
色赤
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。
タイプTL(チューブレス)
リム径(inch)10
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。
ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。
海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。
タイヤサイズ2.25-17
リム径(inch)17
タイプW/T
標準リム幅(inch)1.6
速度記号/荷重表示4PR
許容リム幅(inch)1.20, 1.35, 1.40, 1.50, 1.60
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
タイヤ組み付け時にビード上がりを防ぐ便利ツール。取っ手付きで差し込みやすいタイプと携帯するのに最適なコンパクトタイプの2種類をラインナップ。
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。
バイク向けチューブとリムバンドのセット。
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
全長(mm)33
タイプスリーブゴム付きバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)11.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途ビジネスバイク
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
国内の大手バイクメーカー車種に純正採用をされています信頼の性能を発揮するタイヤ。Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。特徴。地面と接触するトレッド部に特殊な形状のコンパウンドを採用しています。摩耗を軽減し トレッドの寿命を延ばします。トレッドパターンは優れた安定性を発揮し、直進性とウェット性能を両立し、性能を発揮します。ナイロン層の構造は、優れた耐久性と安定したした走りを実現するように設計をされています。
主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】 GIORNO 50
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)
材質錫
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。