曜日別特売

和包丁 小出刃(名匠 兼定)

和包丁 小出刃(名匠 兼定) - 吟撰名匠和包丁 小出刃(名匠 兼定) - 吟撰名匠
(3件のレビュー)
刃長(mm)110種別小出刃全長(mm)230質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×65×24刃厚(mm)1.2材質(柄部)ほうの木材質(刃)業務用ハガネアズワン品番64-4069-33背厚(mm)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88195213105mm
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88195213
2023-10-01
用途: キッチン全般
工房 零製造業

届いた時点で全く切れません!指を当てても刃がある感じではない。わざわざ1時間もかけて研ぎなおしました。

対象商品 : 88195213
2020-09-13
用途: 魚を捌くとき

思ったより切れ味が悪かった
値段が値段なので、こんなもんなのかな

対象商品 : 88195213
2017-11-30
用途: 鮮魚のさばき専用

刃長が短めで丁度良く、それでいて握り部分が長めなので、扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする