TKG
SA佐文 寿し切
SA 佐文 本霞・玉白鋼
刃長(cm)
24
材質
白鋼
全長(mm)
390
質量(g)
420
背厚(mm)
4.4
TKG品番
9-0298-0801
TKG品番(2017)
6-0272-0801
内容量
1個
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88714236
-
¥72,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください