TKG
SA雪藤 舟行
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
材質(刃)
白鋼
材質(柄部)
朴
種別
舟行
材質
白鋼
背厚(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88714561
-
320
190
18
9-0298-1401
6-0272-1401
¥24,500
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
88714577
-
360
240
21
9-0298-1402
6-0272-1402
¥36,500
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください