曜日別特売

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 ふぐ引

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 ふぐ引 - 青木刃物製作所

従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。

材質(刃)安来銀三鋼材質(柄部)水牛+朴の木種別ふぐ引内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88718673401338090241.59-0303-0201
46,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
887186824014415130272.59-0303-0202
58,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
8871869140154501503039-0303-0203
66,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
8871870740164901703339-0303-0204
80,900
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする