青木刃物製作所
堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 蛸引
従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。
材質(刃)
安来銀三鋼
材質(柄部)
水牛+朴の木
種別
蛸引
背厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88718716
4023
380
110
24
9-0303-0301
6-0277-0301
¥
42,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
88718725
4024
420
140
27
9-0303-0302
6-0277-0302
¥
49,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
88718734
4025
450
170
30
9-0303-0303
6-0277-0303
¥
61,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
88718743
4026
490
190
33
9-0303-0304
6-0277-0304
¥
70,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
88718752
4027
525
220
36
9-0303-0305
6-0277-0305
¥
86,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください