堺實光 日本鋼 三徳(両刃)

堺實光 日本鋼 三徳(両刃) - 實光
(1件のレビュー)

堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。

刃長(cm)18材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄全長(mm)290質量(g)140背厚(mm)1.8TKG品番9-0309-0501TKG品番(2017)6-0282-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8872132450024
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88721324
2017-12-06
用途: 日常の家庭料理
その他業種

予想以上の良い商品でした。文句ありません、一生使いたいと思います。
決して高くありません

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする