正本
正本 最高級炭素鋼 コマ切
正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
刃長(cm)
27
材質
ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀
全長(mm)
398
質量(g)
440
背厚(mm)
3
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0283-0901
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88722024
-
¥
32,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください