正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の 牛刀包丁
正本 最高級炭素鋼 コマ切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88722024
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
刃長(cm)
27
材質
ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀
全長(mm)
398
質量(g)
440
背厚(mm)
3
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0283-0901
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。