藤次郎
藤次郎 骨すき角型
藤次郎作(コバルト合金鋼割込)。ハンドル部に”再生木質材料"の中密度木質繊維板(MDF)を 使用していますのでエコロジーを考慮した商品と言えます。
材質
OPコバルト合金鋼複合材
全長(mm)
275
質量(g)
170
刃長(cm)
15
背厚(mm)
3.2
内容量
1個
注意
※包丁の表示は、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88724343
F803
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください