F803 藤次郎 骨すき角型 藤次郎 88724343

藤次郎 骨すき角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88724343 品番F803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

藤次郎作(コバルト合金鋼割込)。ハンドル部に”再生木質材料"の中密度木質繊維板(MDF)を 使用していますのでエコロジーを考慮した商品と言えます。

材質OPコバルト合金鋼複合材 全長(mm)275 質量(g)170 刃長(cm)15 背厚(mm)3.2
注意
※包丁の表示は、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする