杉本刃物
杉本 全鋼 ペティーナイフ (ブルニエナイフ)
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
刃長(cm)
18
材質
高級炭素鋼
全長(mm)
290
質量(g)
100
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0318-1103
TKG品番(2017)
6-0290-1103
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。※18cmはブルニエナイフ(牛刀)になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88725795
2018
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください