曜日別特売

子供用クッキングナイフ(片刃)

子供用クッキングナイフ(片刃) - 藤次郎

刃渡り:115材質:刃身 ステンレス刃物鋼(HVS転写) ハンドル ABS樹脂(抗菌剤配合)。刃身先端を丹念に丸め、万一の落下時などの危険を減少させます。抗菌

材質ステンレス刃物鋼全長(mm)225質量(g)65刃渡り(mm)115内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっていります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88727326BB3レッド
1,800
取扱い終了
88727335BB4グリーン
1,800
取扱い終了
88727344BB10イエロー
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする