曜日別特売

ヴォストフ グルメ 西洋型骨スキ(両刃)

ヴォストフ グルメ 西洋型骨スキ(両刃) - WUSTHOF(ヴォストフ)

ヴォストフ グルメシリーズ

刃長(cm)14材質ST刃 PC柄全長(mm)270質量(g)102背厚(mm)2TKG品番9-0322-1101TKG品番(2017)6-0296-2301内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887289724606
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする