曜日別特売

切れ者 ステンレス鋼麺切庖丁

切れ者 ステンレス鋼麺切庖丁 - 豊稔企販切れ者 ステンレス鋼麺切庖丁 - 豊稔企販
(1件のレビュー)

材質:SUS440B全鋼

材質ステン金(2)号鋼背厚(mm)2.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88750785A1028260410249-0398-11016-0360-1101
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
88750794A1048300500279-0398-11026-0360-1102
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
88750803A1058310600309-0398-11036-0360-1103
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88750803
2022-12-30
用途: うどん作りの麺切り用に
Akala.サービス業

うどん作り教室をする際に一般的な包丁とはやはり違って切りやすい。切る時音もとても良くて気分も上がります。
師匠もオススメの包丁です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする