豊稔企販
切れ者 ステン別型麺切庖丁
材質:SUS440B全鋼。麺を切る時のバランスを考え、柄の角度を設定。 手首の負担を軽減し切り易さを追求。
材質
ステン金(2)号鋼
全長(mm)
330
質量(g)
850
呼び寸法(cm)
33
背厚(mm)
2.8
TKG品番
9-0398-1201
TKG品番(2017)
6-0360-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88750812
A0020
¥
36,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください