WUSTHOF(ヴォストフ)
クラシック パーリングナイフ
刃渡り(mm)
80
仕様
両刃
全長(mm)
175
質量(g)
55
背厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04897095
4000
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください