WUSTHOF(ヴォストフ)
クラシック ピーリングナイフ
刃渡り(mm)
70
仕様
両刃
全長(mm)
168
質量(g)
53
背厚(mm)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04897104
4062
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください