WUSTHOF(ヴォストフ)
グルメ コックナイフ
刃渡り(mm)
140
仕様
両刃
全長(mm)
265
質量(g)
114
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04897183
4562
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください