曜日別特売

中華庖丁

中華庖丁 - 杉本刃物中華庖丁 - 杉本刃物
材質白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W×全長(mm)
柄長さ(mm)
質量(g)
背厚(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04905468-95×3251104804#2(中厚刃)
45,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
04905477-110×3251054503#6(薄刃)
55,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする