[2本組]包 丁 セット

[2本組]包 丁 セット - エスコ

抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能。

用途和洋の料理に対応のバランス刀身刃長(mm)三徳包丁:175、ペティナイフ:150エスコ品番EA912JC-2Bセット内容三徳包丁、ペティナイフ×各1全長(mm)三徳包丁:300、ペティナイフ:265材質(刃)特殊ステンレスMV鋼材質(ハンドル)アセタール・コポリマー樹脂内容量1個
注意
※使用後は、水気を取って保管すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50412714EA912JC-2B
オープン
28,000
30,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする