TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀

TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 - TKG
(1件のレビュー)

ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。
現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。
ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。
熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。
インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。

耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)内容量1丁
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61953623ATK800118315ホワイト1252
5,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
61953632ATK800721345ホワイト1502.5
6,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
61953648ATK801324375ホワイト1802.5
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
61953657ATK801927410ホワイト2253
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
61953675ATK800218315イエロー1252
5,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
61953684ATK800821345イエロー1502.5
6,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
61953693ATK801424375イエロー1802.5
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
61953702ATK802027410イエロー2253
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
61953727ATK800318315レッド1252
5,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
61953736ATK800921345レッド1502.5
6,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
61953745ATK801524375レッド1802.5
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
61953754ATK802127410レッド2253
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
61953772ATK800418315ブルー1252
5,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
61953788ATK801021345ブルー1502.5
6,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
61953797ATK801624375ブルー1802.5
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
61953806ATK802227410ブルー2253
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
61953824ATK800518315グリーン1252
5,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
61953833ATK801121345グリーン1502.5
6,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
61953842ATK801724375グリーン1802.5
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
61953858ATK802327410グリーン2253
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
61953876ATK800618315ブラック1252
5,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
61953885ATK801221345ブラック1502.5
6,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
61953894ATK801824375ブラック1802.5
8,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
61953903ATK802427410ブラック2253
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
61953666ATK802530440ホワイト2453
12,100
取扱い終了
61953718ATK802630440イエロー2453
12,100
取扱い終了
61953763ATK802730440レッド2453
12,100
取扱い終了
61953815ATK802830440ブルー2453
12,100
取扱い終了
61953867ATK802930440グリーン2453
11,900
取扱い終了
61953912ATK803030440ブラック2453
11,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61953675
2021-03-04
用途: 調理用
たかみや飾り巻き寿司教室飲食業

切れ味があまり良くないです。買ってすぐ研ぎました。持ち手のカラーは豊富で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする