関兼常
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 牛刀
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁
業務用包丁のロングセラーです
材質
鋼材:NKS32(全鋼)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
全6種類を絞り込む
刃渡り(mm)
選択してください
180
210
240
270
300
330
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00134253
KC-701
180
¥8,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
00134305
KC-703
240
¥11,500
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
00134323
KC-704
270
¥13,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
00134357
KC-705
300
¥14,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
00134375
KC-706
330
¥19,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
00134278
KC-702
210
¥9,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください