関兼常
兼常 木鞘 洋包丁 三徳
関兼常包丁専用の包丁鞘です
適合
KC-103、123、133、203、215
材質
朴の木
幅(mm)
52
全長(mm)
200
高さ(mm)
10
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00139616
KC-613
¥3,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください