曜日別特売

ENJOY KITCHEN 木目調サヤ付フルーツナイフ

ENJOY KITCHEN 木目調サヤ付フルーツナイフ - パール金属

収納時に安心なサヤ付。サヤとハンドルは木目調プラスチック

材質刀身:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル・サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70度)質量(g)46全長×全幅W(mm)215×30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00375997C-4810
700
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする